• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

FLOOD LITE MC - Baustrahler

Artikel-Nr.: 03.5662
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
Produktart Strahler

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 03.5662
EAN / GTIN 5708997356623
Herstellernummer 03.5662
L-Nummer L01030 96

Beschreibung

Beschreibung:

Robuster Baustrahler mit 5 m Kabel und USB-Powerbank FLOOD LITE MC ist ein kompakter LED-Baustrahler, der leicht von Aufgabe zu Aufgabe mitzunehmen ist. Das robuste und langlebige Gehäuse des Flutlichtstrahlers wurde aus besonders schlagfestem Kunststoff hergestellt und eignet sich perfekt für den rauen Alltagsbetrieb. Gegenüber dem vorigen Modell wurde der FLOOD LITE MC mit der hocheffizienten COB-LED-Technologie für superhelle Ausleuchtung des Arbeitsplatzes versehen. FLEXible Positionierung des BaustrahlersFLOOD LITE MC kann auf dem SCANGRIP-STATIV montiert werden und bietet damit eine feste Arbeitsbeleuchtungslösung, die bis zu 3 Meter höhenverstellbar ist. Für eine mobile Lösung kann die FLOOD LITE MC-Leuchte auf dem SCANGRIP-Rollstativ montiert werden. Eine Doppelhalterung für die Montage von zwei Leuchten ist als Zubehör erhältlich. Deshalb sollten Sie FLOOD LITE MC wählen
Superhelle Ausleuchtung mit COB-LED-Technologie
Leicht und kompakt in schlankem Design
Robustes, schlagfestes Kunststoffgehäuse
Eingebaute Powerbank mit USB-Buchse für mobile Einheiten.
// Das einmalige Design des FLOOD LITE M trägt EU-Geschmacksmusterschutz RCD Nr. 4070035.

Merkmal:

  • Abstrahlwinkel: 120°
  • Betriebstemperatur: -10 °C bis +40 °C
  • Energieversorgung: Netzbetrieben
  • Farbtemperatur (CCT): 6000 K
  • Farbwiedergabeindex (CRI): Ra > 80
  • IP-Schutzart: IP 54
  • Kabel: 5m 2x1.0mm2-H05RN-F
  • Leistungsaufnahme max.: 30 W
  • Lichtquelle: COB LED
  • Lichtstärke, Lux@0,5 m: 2250 - 4500
  • Lichtstrom: 1750 lm - 3500 lm
  • Nennspannung AC (V): 100-240V AC 50/60Hz
  • Stoßfestigkeitsgrad: IK 07

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb