• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ZOOM stirnlampe mit Akku

Artikel-Nr.: 03.5627
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
    Produktart Stirnleuchte

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 03.5627
    EAN / GTIN 5708997356272
    Herstellernummer 03.5627
    L-Nummer L01030 136

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Jeder braucht eine gute Stirnlampe, um seine Arbeit mit beiden Händen an unzureichend beleuchteten Orten aufzuführen
    • Aus diesem Grund erweitern wir unser Angebot an Stirnlampen für Profis um eine weitere Stirnlampe mit Akku
    • Sowohl Design, Funktionalität als auch Preis sind bei diesem neuen Mitglied der SCANGRIP-Stirnlampenfamilie sehr attraktiv
    • Der Name ″ZOOM″ kommt davon, dass der Abstrahlwinkel je nach Art der zu erledigenden Aufgabe vergrößert oder verkleinert werden kann
    • So kann der Abstrahlwinkel von 10° für eine sehr lange Leuchtweite von 75 m bis zu einem viel breiteren Abstrahlwinkel von 70° für eine kürzere Leuchtweite von 30 m eingestellt werden
    • Die neue ZOOM Stirnlampe ist sehr leistungsstark und liefert bis zu 220 Lumen
    • Sie verfügt über eine neue″3-STUFEN-FUNKTION″, die es ermöglicht, die Lichtleistung je nach tatsächlichem Lichtbedarf anzupassen
    • Die Lichtleistung kann in Stufe 1 = 10 Lumen, Stufe 2 = 80 Lumen und Stufe 3 = 220 Lumen eingestellt werden
    • Stufe 1 wird als der LESEMODUS bezeichnet, da 10 Lumen gerade genug Licht bieten, um beispielsweise eine Bedienungsanleitung zu lesen
    • ZOOM hat ein modernes, stromlinienförmiges und kompaktes Design mit einem bemerkenswert geringen Gewicht von nur etwas über 100 g, was bedeutet, dass man kaum merkt, dass man sie trägt
    • Das 30-mm-Stirnband ist weich und strapazierfähig und lässt sich leicht auf die gewünschte Länge einstellen
    • Der Leuchtenkopf ist flexibel und kann um 45° verstellt werden, um den bestmöglichen Beleuchtungswinkel während der Arbeit zu erhalten.

    Merkmal:

    • Abstrahlwinkel: 10° bis 60°
    • Akkuart: Lithium-Ion
    • Akkukapazität: 2000 mAh
    • Akkuspannung: 3,7 V
    • Betriebsdauer bis zu: 19 h
    • Betriebstemperatur: -10 °C bis +40 °C
    • Farbtemperatur (CCT): 6500 K
    • Farbwiedergabeindex (CRI): Ra > 70
    • IP-Schutzart: IP 54
    • Ladezeit: 2.5 h
    • Leistungsaufnahme max.: 5.5 W
    • Lichtstärke, Lux@0,5 m: 55 - 1200
    • Lichtstrom: 10 lm - 220 lm
    • Stoßfestigkeitsgrad: IK 07

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb