• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SUPERFORM - Untersuchungslampe

Artikel-Nr.: 03.5406
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
Produktart Inspektionsleuchte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 03.5406
EAN / GTIN 5708997354063
Herstellernummer 03.5406
L-Nummer L01030 50

Beschreibung

Beschreibung:

SUPERFORM - Robuste und super kräftige Untersuchungslampe. Mit einer extrem starken Lichtausbeute von 750 Lumen ist SUPERFORM eine überlegene Arbeitslampe, die die allgemein üblichen Arbeitslampen mit Leucht- stoffröhren überstrahlt. Die Arbeitslampe ist schlank und handlich und eignet sich für eine Vielzahl verschiedener Beleuchtungsaufgaben. Mit den zwei eingebauten Magneten und den zwei drehbaren Haken ist die Arbeitsleuchte leicht überall zu platzieren, damit beide Hände für die Aufgabe frei sind. Die hohe Schutzklasse IP54 bedeutet, dass die Lampe staub- und wasserdicht ist, und mit der hohen IK08 Schutzart ist sie bestens für die anspruchsvollsten Umgebungen geeignet. Die SUPERFORM ist robust und widerstandsfähig und dabei spart man langfristig Geld.
// Das SUPERFORM Design ist einzigartig und durch das EU Geschmacksmuster Patent RCD Nr 2954123, CN Design Patent ZL201530374613. 7 und CN Utility Model Patent Nr ZL201520748030. 0 geschützt.

Merkmal:

  • Betriebstemperatur: -10 °C bis +40 °C
  • Energieversorgung: Netzbetrieben
  • Farbtemperatur (CCT): 6000 K
  • Farbwiedergabeindex (CRI): Ra > 80
  • IP-Schutzart: IP 54
  • Kabel: 5 m H05RN-F 2x1 mm
  • Leistungsaufnahme max.: 8 W
  • Lichtquelle: 8 W COB LED
  • Lichtstärke, Lux@0,5 m: 1000
  • Lichtstrom: 750 lm
  • Nennspannung AC (V): 100-240V AC 50/60Hz
  • Stoßfestigkeitsgrad: IK 08

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb