Beschreibung:
Komplette Beleuchtungslösung für 4-Säulen-Hebebühnen
LINE LIGHT 4 ist eine einzigartige Beleuchtungslösung für den universellen Einsatz an 4-Säulen-Hebebühnen und bietet eine extrem leistungsstarke Ausleuchtung des Unterbodens.
Die schlanke und kompakte Bauweise mit einem Durchmesser von nur 25mm lässt Platz für den Durchgang der Mittelwinde.
LINE LIGHT 4 bieten im Vergleich zu herkömmlichen 36W Leuchtstoffröhren eine extrem helle Ausleuchtung bei geringem Stromverbrauch.
LINE LIGHT 4 bündelt das Licht in einem Abstrahlwinkel von 75°, wodurch eine Blendung während der Arbeit vermieden wird.
Die Lampe selbst kann gedreht werden, um den optimalen Beleuchtungswinkel zu erreichen.
Äußerst robuste und stoßfeste Beleuchtungslösung
LINE LIGHT besteht aus einem geschlossenen, extrudierten Acrylprofil (PMMA) mit eingebautem Prisma, das eine LED-Platine enthält, und Endabdeckungen aus schwarz eloxiertem Aluminium.
Es ist extrem robust, stoßfest und wasserdicht (IP67), um nassen und schmutzigen Werkstattbedingungen zu widerstehen.
Die technische Lebensdauer der LEDs beträgt mindestens 100.000 Stunden.
LINE LIGHT 4 besteht aus 4 Leuchteinheiten 1630mm inkl. 80W-Netzteil, 8 m Kabel, dem LINE LIGHT DIMMER und kompletter Aufhängevorrichtung.
Da es sich bei LINE LIGHT um ein Niederspannungs-System (24V DC) handelt, können Sie die Installation leicht selbst vornehmen.
Alle Basisarmaturen werden mit jedem Kit zusammen mit Netzteil und Kabel geliefert.
Der vordefinierte LINE LIGHT-Bausatz gilt als universell und passt auf die meisten 4-Säulen-Hebebühnen für Kraftfahrzeuge, unabhängig von Hersteller oder Marke.
Das Design von LINE LIGHT 4 ist einzigartig und durch das EU-Geschmacksmuster RCD Nr. 1882523 geschützt.