Beschreibung:
Komplette Beleuchtungslösung für LKW-Hebebühnen und Hebebühnen für andere schwere Fahrzeuge
LINE LIGHT 6 ist eine leistungsstarke Beleuchtungslösung für den universellen Einsatz an LKW-Hebebühnen und Hebebühnen für andere schwere Fahrzeuge wie z.B. Busse, die Ihnen genau dort helle Beleuchtung bietet, wo Sie sie brauchen.
Durch die hohe Flexibilität kann die LINE LIGHT an jede Mechanikergrube angepasst werden.
LINE LIGHT 6 bietet im Vergleich zu herkömmlichen 36-W-Leuchtstoffröhren eine extrem helle Beleuchtung bei geringem Stromverbrauch.
Sie bündelt das Licht in einem Abstrahlwinkel von 75°, wodurch eine Blendung während der Arbeit vermieden wird.
Die Lampe selbst kann gedreht werden, um den optimalen Beleuchtungswinkel zu erreichen.
Äußerst robuste und stoßfeste Beleuchtungslösung
Das Design ist schlank und kompakt mit einem Durchmesser von nur 25 mm.
LINE LIGHT besteht aus einem geschlossenen, extrudierten Acrylprofil (PMMA) mit eingebautem Prisma, das eine LED-Platine und Endabdeckungen aus schwarz eloxiertem Aluminium enthält.
Es ist extrem robust, stoßfest und wasserdicht (IP67), um nassen und schmutzigen Werkstattumgebungen zu widerstehen.
Die technische Lebensdauer der LEDs beträgt mindestens 100.000 Stunden.
LINE LIGHT 6 besteht aus 6 Leuchteinheiten 1630mm inkl. 2 Stück 80W Netzteile, 2x8 m Kabel und kompletter Aufhängung.
Da es sich bei LINE LIGHT um ein Niederspannungs-System (24V DC) handelt, können Sie die Installation leicht selbst vornehmen.
Alle grundlegenden Armaturen werden mit jedem Kit zusammen mit Stromversorgungen und Kabel geliefert.
Mit dem als Zubehör erhältlichen LINE LIGHT DIMMER können Sie die Lichtintensität stufenlos einstellen.
Das Design von LINE LIGHT 6 ist einzigartig und durch das EU-Geschmacksmuster RCD Nr. 1882523 geschützt.