Beschreibung:
Kompakte 150 Lumen Taschenlampe mit Batterien und Trageschlaufe. Die kompakte POCKET LITE A ist ganz einfach eine Taschenlampe von guter Qualität zu einem sehr konkurrenzfähigen Preis. Die kleine Lampe Im Taschenformat ist für den Fachmann, der eine kompakte Taschenlampe und ein effizientes Arbeitslicht zugleich benötigt. POCKET LITE A bietet 150 Lumen mit einer Leuchtweite bis zu 70 m. Mit der Fokusfunktion lässt sich der Abstrahlwinkel von 10° bis 60° - einem konzentrierten, gebündelten Lichtkegel zu einem breit gestreuten Licht justieren. Das Gehäuse ist sehr robust und bietet einen ergonomischen und sicheren Griff. POCKET LITE A wird mit einer praktischen Trageschlaufe zur Sicherung der Taschenlampe geliefert. POCKET LITE A werden nach dem ANSI/NEMA FL1 Standard getestet. // Das POCKET LITE A Design ist einzigartig und durch ein EU Geschmacksmuster Patent geschützt.
Merkmal:
- Abstrahlwinkel: 10° bis 60°
- Akkuart: 1x AA Batterie
- Akkuspannung: 1,5 V
- Betriebstemperatur: -10 °C bis +40 °C
- Energieversorgung: Batteriebetrieben
- Farbtemperatur (CCT): 6000 K
- Farbwiedergabeindex (CRI): Ra > 70
- IP-Schutzart: IP 54
- Leistungsaufnahme max.: 1.5 W
- Leuchtweite: 70 m
- Lichtquelle: CREE
- Lichtstärke, Lux@0,5 m: 400 - 6000
- Lichtstrom: 150 lm
- Stoßfestigkeitsgrad: IK 07