• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PEN LITE A - Stiftleuchte

Artikel-Nr.: 03.5150
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
Produktart Taschenlampe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 03.5150
EAN / GTIN 5708997351505
Herstellernummer 03.5150
L-Nummer L01030 82

Beschreibung

Beschreibung:

Schlanke Stiftleuchte mit Batterien und Fokusfunktion. Die schlanke und elegante PEN LITE A ist eine Stiftleuchte von guter Qualität zu einem sehr konkurrenzfähigen Preis. PEN LITE A ist eine besonders helle Stiftleuchte mit 100 Lumen. Die kleine Lampe ist für den Fachmann, der eine verlässliche, robuste und im Alltag leicht mitzunehmende Stiftleuchte benötigt. Mit der Fokusfunktion lässt sich der bstrahlwinkel von 10° bis 60° - einem konzentrierten, gebündelten Lichtkegel zu einem breit gestreuten Licht justieren. Leuchtweite bis zu 60 m. Das kompakte Design der PEN LITE A ermöglicht die Inspektion von den unzugänglichsten Stellen wo nur wenig Licht vorhanden ist. Die Stiftleuchte wir mit Halteclip für die Brusttasche geliefert - immer zur Hand. Das Gehäuse ist robust und bietet einen ergonomischen und sicheren Griff. Wasserdicht, IP54. PEN LITE A werden nach dem ANSI/NEMA FL-1 Standard gemessen.
// Das PEN LITE A Design ist einzigartig und durch ein EU Geschmacksmuster Patent geschützt.

Merkmal:

  • Abstrahlwinkel: 10° bis 60°
  • Akkuart: 2x AAA Batterien
  • Akkuspannung: 1,5 V
  • Betriebstemperatur: -10 °C bis +40 °C
  • Energieversorgung: Batteriebetrieben
  • Farbtemperatur (CCT): 6000 K
  • Farbwiedergabeindex (CRI): Ra > 70
  • IP-Schutzart: IP 54
  • Leistungsaufnahme max.: 1.5 W
  • Leuchtweite: 60 m
  • Lichtquelle: CREE
  • Lichtstärke, Lux@0,5 m: 100 - 4000
  • Lichtstrom: 100 lm
  • Stoßfestigkeitsgrad: IK 07

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb