Beschreibung:
FLASH 12-24V - kleine aufladbare LED Taschenlampe. FLASH 12-24V ist eine weitere neue und sehr coole aufladbare Taschenlampe von SCANGRIP mit einer außergewöhnlich hohen Qualität, konzipiert für den professionellen Nutzer. Die kleine FLASH 12-24V ist kompakt und konzipiert um sie in der Tasche zu haben und immer wenn nötig bei der Hand zu haben. Die Taschenlampe ist leicht auf die Schnelle aufladbar, einfach direkt in den Zigaretten Anzünder im Auto stecken und die Taschenlampe wird aufgeladen und ist bereit wenn Sie ihr Ziel erreichen. Kein Gebrauch von Ladevorrichtung, Kabel oder Batterien! Trotz ihrer kleinen Größe, bietet die FLASH 12-24V eine extrem breite Lichtausbeute von 130 Lumen, und erreicht eine Leuchtweite von bis zu 100 m. Mittels der Fokus Funktion können Sie den Leuchtwinkel von 10° bis 70° einstellen, von konzentriertem und fokussiertem Leuchtwinkel zu einem Lang-Distanz Licht. SCANGRIP Taschenlampen werden nach dem ANSI/NEMA FL1 Standard getestet.
Merkmal:
- Abstrahlwinkel: 10° bis 70°
- Akkuart: Lithium-Ion
- Akkukapazität: 550 mAh
- Akkuspannung: 3,7 V
- Betriebstemperatur: -10 °C bis +40 °C
- Energieversorgung: Akkubetrieben
- Farbtemperatur (CCT): 6000 K
- Farbwiedergabeindex (CRI): Ra > 70
- IP-Schutzart: IP 30
- Ladespannung DC: 28 V
- Ladezeit: 2 h
- Leistungsaufnahme max.: 2 W
- Leuchtweite: 100 m
- Lichtquelle: SAMSUNG LED
- Lichtstärke, Lux@0,5 m: 900 - 8000
- Lichtstrom: 130 lm