• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tiefenm. m.abges. Messstange RCr. 1/20 12x4 500 x 150 mm

Artikel-Nr.: 0286507
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0286507
EAN / GTIN 4029713204518
Herstellernummer 0286507
L-Nummer L40510 1949

Beschreibung

Ausführung:

  • ISO 13385
  • Sicherungsschraube
  • Umkehrbarer, L-förmiger Messstab
  • Skalen auf beiden Seiten
  • Niedrige Master-Skala
  • Hochpräzise Lasergraduierung auf Nonius und Skala

Beschreibung:

Tiefenm. m. abges. Stange RCr. 1/20 12x4 500 x 150mm

Merkmal:

  • Material: Edelstahl
  • Messwert: 0,05 mm
  • Messbereich (mm): 0 - 500
  • Fehlergrenze (mm): 0,07 mm
  • Fehlergrenze (µm): 70 µm
  • Messen der Brückenlänge: 150 mm

Norm:

ISO 13385

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb