• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tiefenm. m.abges. Messstange RCr. 1/20 8x3 150 x 100 mm

Artikel-Nr.: 0286501
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Artikelnummer 0286501
EAN / GTIN 4029713204471
Herstellernummer 0286501
L-Nummer Z4E430 44

Beschreibung

Ausführung:

  • ISO 13385
  • Sicherungsschraube
  • Umkehrbarer, L-förmiger Messstab
  • Skalen auf beiden Seiten
  • Niedrige Master-Skala
  • Hochpräzise Lasergraduierung auf Nonius und Skala

Beschreibung:

Tiefenm. m. abges. Stange RCr. 1/20 8x3 150 x 100mm

Merkmal:

  • Material: Edelstahl
  • Messwert: 0,05 mm
  • Messbereich (mm): 0 - 150
  • Fehlergrenze (mm): 0,05 mm
  • Fehlergrenze (µm): 50 µm
  • Messen der Brückenlänge: 100 mm

Norm:

ISO 13385
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb