• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendreher SoftFinish® Sechskant-Steckschlüssel, Zoll-Ausführung mit Rundklinge und Sechskantansatz 9,5 mm x 3/8" x 125 mm

Artikel-Nr.: 02839
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 02839
EAN / GTIN 4010995028398
Herstellernummer 02839

Beschreibung

Beschreibung:

  • Steigert Ihre Effizienz: Einzigartiges Wiha Griffgrößen-Konzept mit optimaler Balance zwischen Kraft und Kontrolle.
  • Schont Ihre Gesundheit: Mit patentiertem SoftFinish® Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten. Von Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen!
  • Anwendung: Besonders geeignet für trockene Anwendungen.
  • Griff: Ergonomischer Wiha SoftFinish® Mehrkomponentengriff mit Abrollschutz.
  • Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, glanzvernickelt.
  • Klinge: Mit Innenbohrung für überstehende Gewindeschäfte.
  • Material: Chrom-Vanadium Stahl, glanzvernickelt

Merkmal:

  • Werkzeug für Elektrik: Nein
  • Sechskantansatz: 10
  • SB - Verpackung: Nein
  • ESD Artikel: Nein
  • Außensechskant (mm): 9.53 mm
  • Außensechskant (Zoll): 3/8″
  • Außendurchmesser (mm): 14 mm
  • Griffdurchmesser (mm): 36 mm
  • Gesamtlänge (mm): 238 mm
  • Länge Klinge sichtbar (mm): 125 mm
  • mit Batterie / Akku: Nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb