• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tiefenm. m.gerader Messstange RCr. 1/20 20x5 1000 x 250 mm

Artikel-Nr.: 0282510
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
    Artikelnummer 0282510
    EAN / GTIN 4029713204310
    Herstellernummer 0282510
    L-Nummer L40510 2654

    Beschreibung

    Ausführung:

    • ISO 13385
    • Sicherungsschraube
    • Gerade Messstange
    • Niedrige Master-Skala
    • Hochpräzise Lasergraduierung auf Nonius und Skala

    Beschreibung:

    Tiefenmesschieber aus rostfreiem Stahl, mit Feststellschraube, gerade Messstange, Nonius und Skala hochgenau mit Laser skaliert, Nonius und Skala jeweils mattverchromt. Ablesung 0,05mm. Brückenlänge 250mm / 10 inch. Verpackung: einzeln verpackt

    Merkmal:

    • Material: Edelstahl
    • Messwert: 0,05 mm
    • Messbereich (mm): 0 - 1000
    • Fehlergrenze (mm): 0,12 mm
    • Fehlergrenze (µm): 100 µm
    • Messen der Brückenlänge: 250 mm

    Norm:

    ISO 13385
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb