• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tiefenm. m.gerader Messstange RCr. 1/20 20x5 500 x 250 mm

Artikel-Nr.: 0282508
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Artikelnummer 0282508
EAN / GTIN 4029713204297
Herstellernummer 0282508
L-Nummer L40510 1614

Beschreibung

Ausführung:

  • ISO 13385
  • Sicherungsschraube
  • Gerade Messstange
  • Niedrige Master-Skala
  • Hochpräzise Lasergraduierung auf Nonius und Skala

Beschreibung:

Tiefenm. m.gerader Stange RCr. 1/20 20x5 500 x 250mm

Merkmal:

  • Material: Edelstahl
  • Messwert: 0,05 mm
  • Messbereich (mm): 0 - 500
  • Fehlergrenze (mm): 0,07 mm
  • Fehlergrenze (µm): 70 µm
  • Messen der Brückenlänge: 250 mm

Norm:

ISO 13385
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb