• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tiefenm. m.auswb.Messstift RCr. 1/20 8x3 150 x 100 mm

Artikel-Nr.: 0281501
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
    Artikelnummer 0281501
    EAN / GTIN 4029713204006
    Herstellernummer 0281501
    L-Nummer L40510 1235

    Beschreibung

    Ausführung:

    • Edelstahl
    • Leseteile sind seidenverchromt
    • ISO 13385
    • Niedrige Master-Skala
    • Sicherungsschraube
    • Messstab mit austauschbarem Stift
    • Hochpräzise Lasergraduierung auf Nonius und Skala

    Beschreibung:

    Tiefenm. m.auswb.Messtift RCr. 1/20 8x3 150 x 100mm

    Merkmal:

    • Material: Edelstahl
    • Messwert: 0,05 mm
    • Messbereich (mm): 0 - 150
    • Fehlergrenze (mm): 0,05 mm
    • Fehlergrenze (µm): 50 µm
    • Messen der Brückenlänge: 100 mm

    Norm:

    ISO 13385
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb