• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stiftschlüssel mit Quergriff Sechskant, Zoll-Ausführung glanzvernickelt 9,5 mm x 3/8" x 188 mm

Artikel-Nr.: 02811
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 02811
EAN / GTIN 4010995028114
Herstellernummer 02811
L-Nummer L60070 96

Beschreibung

Beschreibung:

  • Anwendung: Um hohe Drehmomente ermüdungsarm zu übertragen.
  • Griff: Wiha Quergriff Classic.
  • Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, glanzvernickelt.

Merkmal:

  • Werkzeug für Elektrik: Nein
  • SB - Verpackung: Nein
  • ESD Artikel: Nein
  • Innensechskant (mm): 9.53 mm
  • Innensechskant (Zoll): 3/8″
  • Griffdurchmesser (mm): 38 mm
  • Gesamtlänge (mm): 188 mm
  • Breite Griff (Quergriff) (mm): 120 mm
  • Länge Quergriffklinge (mm): 150 mm
  • mit Batterie / Akku: Nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb