• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stiftschlüssel mit Quergriff Sechskant, Zoll-Ausführung glanzvernickelt 4,8 mm x 3/16" x 182 mm

Artikel-Nr.: 02807
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
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
Produktart Entmagnetisiergerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 02807
EAN / GTIN 4010995028077
Herstellernummer 02807
L-Nummer L60070 1118

Beschreibung

Beschreibung:

  • Anwendung: Um hohe Drehmomente ermüdungsarm zu übertragen.
  • Griff: Wiha Quergriff Classic.
  • Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, glanzvernickelt.

Merkmal:

  • Werkzeug für Elektrik: Nein
  • SB - Verpackung: Nein
  • ESD Artikel: Nein
  • Innensechskant (mm): 4.76 mm
  • Innensechskant (Zoll): 3/16″
  • Griffdurchmesser (mm): 32 mm
  • Gesamtlänge (mm): 182 mm
  • Breite Griff (Quergriff) (mm): 100 mm
  • Länge Quergriffklinge (mm): 150 mm
  • mit Batterie / Akku: Nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb