• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Messschieber RCr. ohne Feineinstellung Greiferspitzen MB 250x75 mm

Artikel-Nr.: 026652005
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
    Artikelnummer 026652005
    EAN / GTIN 4029713278397
    Herstellernummer 026652005
    L-Nummer L40510 287

    Beschreibung

    Ausführung:

    • Edelstahl
    • Leseteile sind seidenverchromt
    • Werksstandard
    • Sicherungsschraube
    • Greiferpunkte

    Beschreibung:

    Messschieber RCr. ohne Feineinstellung Greiferspitzen MB 250x75mm

    Merkmal:

    • Material: Edelstahl
    • Messwert: 0,02 mm
    • Messbereich (mm): 0 - 250
    • Fehlergrenze (mm): 0,03 mm
    • Fehlergrenze (µm): 30 µm
    • Messbacken Länge (mm): 75 mm
    • Bohrungsgrößenansatz (mm): 10 mm

    Norm:

    Factory standard
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb