• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Aussensicherungs-Nuten-Messsch. RCr. 1/20 300 x 90 mm

Artikel-Nr.: 0262503
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0262503
EAN / GTIN 4029713203580
Herstellernummer 0262503
L-Nummer L40510 585

Beschreibung

Beschreibung:

Aussensicherungsnuten-Messschieber aus rostfreiem Stahl. Feststellschraube oben. Nonius und Skala sind mit dem Laser hochgenau skaliert. Die Ableseteile sind mattverchromt, Ablesung 0,05mm u. 1/128 inch. Die Hauptteilung ist tiefergelegt. Verpackung: Karton

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb