• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/8″ Steckschlüsseleinsatz SW 5/16″ L.32mm

Artikel-Nr.: 02620020
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 02620020
EAN / GTIN 4018754005093
Herstellernummer 02620020
L-Nummer L60010 461

Beschreibung

Beschreibung:

  • SAE AS 954-E, S.B.A.C. AS 40610/40611, ASME B 107.1
  • HPQ®-Hochleistungsstahl, verchromt

Merkmal:

  • d1: 11,5 mm
  • d2: 16,5 mm
  • d3: 7 mm
  • Länge mm (L): 32 mm
  • Abtriebsprofil: Doppelsechskant AS-drive
  • Antriebsvierkant innen (Zoll): 3/8″
  • t1: 8,5 mm
  • t2: 20,5 mm
  • Gewicht: 22 g
  • Schlüsselweite [Zoll]: 5/16 ″

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb