• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Innensicherungs-Nuten-Messsch. RCr. 1/20 20-160 mm

Artikel-Nr.: 0258502
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Artikelnummer 0258502
EAN / GTIN 4029713203504
Herstellernummer 0258502
L-Nummer L40510 2089

Beschreibung

Ausführung:

  • Edelstahl
  • Leseteile sind seidenverchromt
  • Werksstandard
  • Sicherungsschraube
  • Niedrige Master-Skala
  • Hochpräzise Lasergraduierung auf Nonius und Skala

Beschreibung:

Innensicherungs-Nuten-Messch. RCr. 1/20 20-160mm

Merkmal:

  • Material: Edelstahl
  • Messwert: 0,05 mm
  • Messbereich (mm): 20 - 160
  • Fehlergrenze (mm): 0,1 mm
  • Fehlergrenze (µm): 100 µm
  • Messbacken Länge (mm): 40 mm

Norm:

Factory standard
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb