• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TP 12000 SI Klarwasser-Tauchpumpe

Artikel-Nr.: 0251200009
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0251200009
EAN / GTIN 4003665401553
Herstellernummer 0251200009
L-Nummer L01750 1420

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zum Auspumpen, Leerpumpen und Umwälzen von Klarwasser aus Behältern, Wasserbecken oder überschwemmten Kellern
  • Für die Gartenbewässerung aus Wasserreservoirs
  • Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
  • Flachabsaugend bis zu einem Restwasserstand von 2-3 mm
  • Integrierter Schwimmerschalter für Automatikbetrieb
  • Integrierte Rückschlagklappe und automatische Entlüftung
  • Problemloser Einsatz in engeren Schächten bis 25 x 25 cm
  • Universalanschluss

    Lieferumfang
  • Multiadapter

Merkmal:

  • Abmessungen: 230 x 190 x 320 mm
  • Anzahl der Laufräder: 1
  • Druckanschluss: 1 1/4″ Außengewinde
  • Gewicht: 5.1 kg
  • Kabellänge: 10 m
  • Max. Druck: 0.9 bar
  • Max. Eintauchtiefe: 7 m
  • Max. Förderhöhe: 9 m
  • Max. Fördermenge: 11700 l/h
  • Max. Korngröße bis: 5 mm
  • Nennaufnahmeleistung: 600 W
  • Pumpengehäuse: Kunststoff
  • Schutzart IP: IP 68

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb