• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TP 6600 Klarwasser-Tauchpumpe

Artikel-Nr.: 0250660000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0250660000
EAN / GTIN 4003665502236
Herstellernummer 0250660000
L-Nummer L01750 862

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zum Auspumpen, Leerpumpen und Umwälzen von Klarwasser aus Behältern, Wasserbecken oder überschwemmten Kellern
  • Für die Gartenbewässerung aus Wasserreservoirs
  • Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
  • Robustes Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
  • Ergonomischer Tragegriff für bequemen Transport

    Lieferumfang
  • Winkelanschlussstück mit Multiadapter

Merkmal:

  • Abmessungen: 250 x 195 x 270 mm
  • Anzahl der Laufräder: 1
  • Druckanschluss: 1 1/4″ Innengewinde
  • Gewicht: 4.3 kg
  • Kabellänge: 10 m
  • Max. Druck: 0.6 bar
  • Max. Eintauchtiefe: 5 m
  • Max. Förderhöhe: 6 m
  • Max. Fördermenge: 6600 l/h
  • Max. Korngröße bis: 3 mm
  • Nennaufnahmeleistung: 250 W
  • Pumpengehäuse: Kunststoff
  • Schutzart IP: IP X8

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb