• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/8″ CROW-FOOT-Schlüssel heavy-duty SW 1 3/16″ L.60mm

Artikel-Nr.: 02501054
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 02501054
EAN / GTIN 4018754285747
Herstellernummer 02501054
L-Nummer L60010 6427

Beschreibung

Beschreibung:

  • für besonders hohe Belastungen, z. B. Edelstahlverschraubungen
  • vollständige Nutzung des Schlüsselmauls in Kombination mit Standardknarren
  • verchromt
  • Lieferung ohne Knarre
  • Achtung! Veränderte Einstellwerte am Drehmomentschlüssel

Merkmal:

  • a: 11 mm
  • Länge mm (L): 60 mm
  • S: 35,9 mm
  • Antriebsvierkant innen (Zoll): 3/8″
  • Gewicht: 144 g
  • Schlüsselweite [Zoll]: 1 3/16 ″
  • Breite mm (b): 56 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb