• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/8″ CROW-FOOT-Schlüssel heavy-duty SW 9/16″ L.43,4mm

Artikel-Nr.: 02501034
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 02501034
EAN / GTIN 4018754198078
Herstellernummer 02501034
L-Nummer L60010 4738

Beschreibung

Beschreibung:

  • für besonders hohe Belastungen, z. B. Edelstahlverschraubungen
  • vollständige Nutzung des Schlüsselmauls in Kombination mit Standardknarren
  • verchromt
  • Lieferung ohne Knarre
  • Achtung! Veränderte Einstellwerte am Drehmomentschlüssel

Merkmal:

  • a: 11 mm
  • Länge mm (L): 43,4 mm
  • S: 26,8 mm
  • Antriebsvierkant innen (Zoll): 3/8″
  • Gewicht: 52 g
  • Schlüsselweite [Zoll]: 9/16 ″
  • Breite mm (b): 32 mm