• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/8″ CROW-FOOT-Schlüssel SW 2 1/4″ L.80,5mm

Artikel-Nr.: 02500076
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 02500076
EAN / GTIN 4018754173655
Herstellernummer 02500076
L-Nummer L60010 3279

Beschreibung

Beschreibung:

  • Chrome-Alloy-Steel, verchromt
  • Achtung! Veränderte Einstellwerte am Drehmomentschlüssel

Merkmal:

  • a: 10 mm
  • Länge mm (L): 80,5 mm
  • S: 49,5 mm
  • Antriebsvierkant innen (Zoll): 3/8″
  • Gewicht: 297 g
  • Schlüsselweite [Zoll]: 2 1/4 ″
  • Breite mm (b): 96 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb