• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/8″ CROW-FOOT-Schlüssel SW 2 1/8″ L.75,6mm

Artikel-Nr.: 02500074
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 02500074
EAN / GTIN 4018754173648
Herstellernummer 02500074
L-Nummer L60010 3280

Beschreibung

Beschreibung:

  • Chrome-Alloy-Steel, verchromt
  • Achtung! Veränderte Einstellwerte am Drehmomentschlüssel

Merkmal:

  • a: 10 mm
  • Länge mm (L): 75,6 mm
  • S: 46 mm
  • Antriebsvierkant innen (Zoll): 3/8″
  • Gewicht: 265 g
  • Schlüsselweite [Zoll]: 2 1/8 ″
  • Breite mm (b): 91 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb