• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/8″ CROW-FOOT-Schlüssel SW 1 5/8″ L.63mm

Artikel-Nr.: 02500066
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 02500066
EAN / GTIN 4018754004805
Herstellernummer 02500066
L-Nummer L60010 3673

Beschreibung

Beschreibung:

  • Chrome-Alloy-Steel, verchromt
  • Achtung! Veränderte Einstellwerte am Drehmomentschlüssel

Merkmal:

  • a: 8 mm
  • Länge mm (L): 63 mm
  • S: 37,3 mm
  • Antriebsvierkant innen (Zoll): 3/8″
  • Gewicht: 140 g
  • Schlüsselweite [Zoll]: 1 5/8 ″
  • Breite mm (b): 70 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb