• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/8″ CROW-FOOT-Schlüssel SW 1 9/16″ L.59,5mm

Artikel-Nr.: 02500065
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
    Produktart Steckschlüssel-Einsatz

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 02500065
    EAN / GTIN 4018754004799
    Herstellernummer 02500065
    L-Nummer L60010 1445

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Chrome-Alloy-Steel, verchromt
    • Achtung! Veränderte Einstellwerte am Drehmomentschlüssel

    Merkmal:

    • a: 8 mm
    • Länge mm (L): 59,5 mm
    • S: 35,7 mm
    • Antriebsvierkant innen (Zoll): 3/8″
    • Gewicht: 126 g
    • Schlüsselweite [Zoll]: 1 9/16 ″
    • Breite mm (b): 68 mm
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb