• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/8″ CROW-FOOT-Schlüssel SW 1″ L.47mm

Artikel-Nr.: 02500048
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
    Produktart Steckschlüssel-Einsatz

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 02500048
    EAN / GTIN 4018754004706
    Herstellernummer 02500048
    L-Nummer L60010 6019

    Beschreibung

    Popis:

    • Chrome-Alloy-Steel, chromovaná.
    • Pozor! Upravené nastavení momentového klíče

    Charakteristika:

    • a: 8 mm
    • Délka [mm): 47 mm
    • S: 26,7 mm
    • Čtvercový pohon uvnitř (palce): 3/8″
    • Hmotnost: 78 g
    • Šířka napříč plochami [palce]: 1 ″
    • Šířka mm (b): 45 mm
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb