• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/8″ CROW-RING-Schlüssel SW 1″ L.49,3mm

Artikel-Nr.: 02490048
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 02490048
EAN / GTIN 4018754004607
Herstellernummer 02490048
L-Nummer L60010 6021

Beschreibung

Beschreibung:

  • Chrome-Alloy-Steel, verchromt
  • Achtung! Veränderte Einstellwerte am Drehmomentschlüssel

Merkmal:

  • a: 20 mm
  • Länge mm (L): 49,3 mm
  • S: 25,7 mm
  • Antriebsvierkant innen (Zoll): 3/8″
  • W: 19 mm
  • Gewicht: 71 g
  • Schlüsselweite [Zoll]: 1 ″
  • Breite mm (b): 37,7 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb