• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/8″ CROW-RING-Schlüssel SW 3/4″ L.40,9mm

Artikel-Nr.: 02490040
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 02490040
EAN / GTIN 4018754004560
Herstellernummer 02490040
L-Nummer L60010 156

Beschreibung

Beschreibung:

  • Chrome-Alloy-Steel, verchromt
  • Achtung! Veränderte Einstellwerte am Drehmomentschlüssel

Merkmal:

  • a: 18,5 mm
  • Länge mm (L): 40,9 mm
  • S: 21,3 mm
  • Antriebsvierkant innen (Zoll): 3/8″
  • W: 14,2 mm
  • Gewicht: 44 g
  • Schlüsselweite [Zoll]: 3/4 ″
  • Breite mm (b): 29 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb