• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/8″ CROW-RING-Schlüssel SW 11/16″ L.39,2mm

Artikel-Nr.: 02490038
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
    Produktart Steckschlüssel-Einsatz

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 02490038
    EAN / GTIN 4018754004553
    Herstellernummer 02490038
    L-Nummer L60010 155

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Chrome-Alloy-Steel, verchromt
    • Achtung! Veränderte Einstellwerte am Drehmomentschlüssel

    Merkmal:

    • a: 17,5 mm
    • Länge mm (L): 39,2 mm
    • S: 20,5 mm
    • Antriebsvierkant innen (Zoll): 3/8″
    • W: 14 mm
    • Gewicht: 36 g
    • Schlüsselweite [Zoll]: 11/16 ″
    • Breite mm (b): 27,3 mm
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb