• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/8″ CROW-RING-Schlüssel SW 5/8″ L.36,5mm

Artikel-Nr.: 02490036
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 02490036
EAN / GTIN 4018754004546
Herstellernummer 02490036
L-Nummer L60010 154

Beschreibung

Beschreibung:

  • Chrome-Alloy-Steel, verchromt
  • Achtung! Veränderte Einstellwerte am Drehmomentschlüssel

Merkmal:

  • a: 17,5 mm
  • Länge mm (L): 36,5 mm
  • S: 19,1 mm
  • Antriebsvierkant innen (Zoll): 3/8″
  • W: 11,9 mm
  • Gewicht: 33 g
  • Schlüsselweite [Zoll]: 5/8 ″
  • Breite mm (b): 24,6 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb