• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Adapter 1/4″ Innen-4kant 3/8″

Artikel-Nr.: 02480016
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
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
Produktart Adapter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 02480016
EAN / GTIN 4018754134762
Herstellernummer 02480016
L-Nummer L60010 3148
Hersteller STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • für Außen Spline-Drive-Schrauben
  • MS-33787, MIL-W-8982
  • HPQ®-Hochleistungsstahl, brüniert
  • Achtung! Veränderte Einstellwerte am Drehmomentschlüssel

Merkmal:

  • d1: 10,4 mm
  • d2: 19 mm
  • Höhe mm (h1): 6 mm
  • Höhe mm (h2): 11 mm
  • S: 50,8 mm
  • Innenvierkant [zoll]: 3/8 ″
  • Gewicht: 27 g
  • Schlüsselweite [Zoll]: 1/4 ″

Services & Produktberater

Direktkauf

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb