• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Adapter 3/8″ Innen-4kant 3/8″

Artikel-Nr.: 02470024
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
    Produktart Adapter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 02470024
    EAN / GTIN 4018754136391
    Herstellernummer 02470024
    L-Nummer L60010 2622

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • SAE AS 954-E
    • HPQ®-Hochleistungsstahl, brüniert
    • Achtung! Veränderte Einstellwerte am Drehmomentschlüssel

    Merkmal:

    • d1: 14,9 mm
    • d2: 19 mm
    • Höhe mm (h1): 8 mm
    • Höhe mm (h2): 11 mm
    • S: 50,8 mm
    • Innenvierkant [zoll]: 3/8 ″
    • Gewicht: 41 g
    • Schlüsselweite [Zoll]: 3/8 ″

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb