• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

INHEX-Schraubendrehereinsatz 3/8″ 5/32″ L.52mm

Artikel-Nr.: 02450010
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 02450010
EAN / GTIN 4018754004485
Herstellernummer 02450010
L-Nummer L60010 1838

Beschreibung

Beschreibung:

  • für Innensechskantschrauben
  • DIN 7422
  • Chrome-Alloy-Steel, verchromt

Merkmal:

  • d: 17,8 mm
  • L1: 52 mm
  • L2: 20 mm
  • Abtriebssechskant außen (Zoll): 5/32″
  • Abtriebsprofil: Sechskant
  • Antriebsvierkant innen (Zoll): 3/8″
  • Gewicht: 40 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb