• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/8″ Gelenk-Steckschlüsseleinsatz SW 1/2″ L.47,5mm

Artikel-Nr.: 02440032
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 02440032
EAN / GTIN 4018754004423
Herstellernummer 02440032
L-Nummer L60010 1343

Beschreibung

Beschreibung:

  • SAE AS 954-E
  • HPQ®-Hochleistungsstahl, verchromt

Merkmal:

  • d1: 18,3 mm
  • d2: 17,5 mm
  • d3: 11,5 mm
  • Länge mm (L): 47,5 mm
  • Abtriebsprofil: Doppelsechskant AS-drive
  • Antriebsvierkant innen (Zoll): 3/8″
  • t1: 11,5 mm
  • t2: 14 mm
  • Gewicht: 57 g
  • Schlüsselweite [Zoll]: 1/2 ″

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb