• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/8″ Gelenk-Steckschlüsseleinsatz SW 7/16″ L.47,5mm

Artikel-Nr.: 02440028
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
    Produktart Steckschlüssel-Einsatz

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 02440028
    EAN / GTIN 4018754004416
    Herstellernummer 02440028
    L-Nummer L60010 1837

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • SAE AS 954-E
    • HPQ®-Hochleistungsstahl, verchromt

    Merkmal:

    • d1: 15,8 mm
    • d2: 17,5 mm
    • d3: 10 mm
    • Länge mm (L): 47,5 mm
    • Abtriebsprofil: Doppelsechskant AS-drive
    • Antriebsvierkant innen (Zoll): 3/8″
    • t1: 11 mm
    • t2: 14 mm
    • Gewicht: 50 g
    • Schlüsselweite [Zoll]: 7/16 ″

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb