• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/8″ Steckschlüsseleinsatz SW 15/16″ L.65mm

Artikel-Nr.: 02420046
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 02420046
EAN / GTIN 4018754127030
Herstellernummer 02420046
L-Nummer L60010 1387

Beschreibung

Beschreibung:

  • lang
  • ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E
  • HPQ®-Hochleistungsstahl, verchromt

Merkmal:

  • d1: 31,5 mm
  • d2: 29 mm
  • d3: 22,6 mm
  • Länge mm (L): 65 mm
  • Abtriebsprofil: Doppelsechskant AS-drive
  • Antriebsvierkant innen (Zoll): 3/8″
  • t1: 30 mm
  • t2: 50,7 mm
  • Gewicht: 195 g
  • Schlüsselweite [Zoll]: 15/16 ″

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb