• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/8″ Steckschlüsseleinsatz SW 19/32″ L.60mm

Artikel-Nr.: 02420035
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 02420035
EAN / GTIN 4018754004355
Herstellernummer 02420035
L-Nummer L60010 989

Beschreibung

Beschreibung:

  • lang
  • ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E
  • HPQ®-Hochleistungsstahl, verchromt

Merkmal:

  • d1: 20,6 mm
  • d2: 19 mm
  • d3: 14 mm
  • Länge mm (L): 60 mm
  • Abtriebsprofil: Doppelsechskant AS-drive
  • Antriebsvierkant innen (Zoll): 3/8″
  • t1: 25 mm
  • t2: 48,2 mm
  • Gewicht: 84 g
  • Schlüsselweite [Zoll]: 19/32 ″

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb