• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/8″ Steckschlüsseleinsatz SW 1/4″ L.54mm

Artikel-Nr.: 02420016
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 02420016
EAN / GTIN 4018754127009
Herstellernummer 02420016
L-Nummer L60010 1384

Beschreibung

Beschreibung:

  • lang
  • ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E
  • HPQ®-Hochleistungsstahl, verchromt

Merkmal:

  • d1: 9,7 mm
  • d2: 16,5 mm
  • d3: 5,2 mm
  • Länge mm (L): 54 mm
  • Abtriebsprofil: Doppelsechskant AS-drive
  • Antriebsvierkant innen (Zoll): 3/8″
  • t1: 9 mm
  • t2: 42,5 mm
  • Gewicht: 33 g
  • Schlüsselweite [Zoll]: 1/4 ″

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb