• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/8″ Steckschlüsseleinsatz SW 1″ L.35mm

Artikel-Nr.: 02410048
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 02410048
EAN / GTIN 4018754126996
Herstellernummer 02410048
L-Nummer L60010 1715

Beschreibung

Beschreibung:

  • ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E (Prüfwerte)
  • HPQ®-Hochleistungsstahl, verchromt

Merkmal:

  • d1: 33 mm
  • d2: 25,5 mm
  • d3: 24,2 mm
  • Länge mm (L): 35 mm
  • Abtriebsprofil: Doppelsechskant AS-drive
  • Antriebsvierkant innen (Zoll): 3/8″
  • t1: 18,5 mm
  • t2: 20,2 mm
  • Gewicht: 97 g
  • Schlüsselweite [Zoll]: 1 ″

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb