• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/8″ Steckschlüsseleinsatz SW 13/16″ L.34mm

Artikel-Nr.: 02410042
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 02410042
EAN / GTIN 4018754004294
Herstellernummer 02410042
L-Nummer L60010 800

Beschreibung

Beschreibung:

  • ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E (Prüfwerte)
  • HPQ®-Hochleistungsstahl, verchromt

Merkmal:

  • d1: 27,2 mm
  • d2: 20,5 mm
  • d3: 19,4 mm
  • Länge mm (L): 34 mm
  • Abtriebsprofil: Doppelsechskant AS-drive
  • Antriebsvierkant innen (Zoll): 3/8″
  • t1: 16,5 mm
  • t2: 20,5 mm
  • Gewicht: 52 g
  • Schlüsselweite [Zoll]: 13/16 ″

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb