• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/8″ VDE-Schraubendrehereinsätze L.67mm

Artikel-Nr.: 02390020
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
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 02390020
EAN / GTIN 4018754253593
Herstellernummer 02390020
L-Nummer L60010 5923

Beschreibung

Beschreibung:

  • für Innen TORX®-Schrauben
  • Chrome-Alloy-Steel, verchromt
  • VDE isoliert bis 1000 V
  • DIN EN 60900
  • Schutzisoliert nach IEC 900 - AC/1000 V AC/1000 V

Merkmal:

  • d: 22,8 mm
  • Länge mm (L): 67 mm
  • Abtriebsprofil: TORX®
  • Größe Abtriebsprofil: T20
  • Antriebsvierkant innen (Zoll): 3/8″
  • Gewicht: 52 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb