• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/8″ VDE-Steckschlüsseleinsatz SW 18mm L.50mm

Artikel-Nr.: 02380018
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 02380018
EAN / GTIN 4018754253555
Herstellernummer 02380018
L-Nummer L60010 6057

Beschreibung

Beschreibung:

  • HPQ®-Hochleistungsstahl, verchromt
  • VDE isoliert bis 1000 V
  • DIN EN 60900
  • Schutzisoliert nach IEC 900 - AC/1000 V AC/1000 V
  • Doppelsechskant AS-drive

Merkmal:

  • d1: 29,2 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: 17 mm
  • Länge mm (L): 50 mm
  • Abtriebsprofil: Doppelsechskant AS-drive
  • Antriebsvierkant innen (Zoll): 3/8″
  • t1: 13,5 mm
  • t2: 19,3 mm
  • Gewicht: 58 g
  • Schlüsselweite [mm]: 18 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb