• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/8″ VDE-Steckschlüsseleinsatz SW 8mm L.43mm

Artikel-Nr.: 02380008
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 02380008
EAN / GTIN 4018754253463
Herstellernummer 02380008
L-Nummer L60010 6053

Beschreibung

Beschreibung:

  • HPQ®-Hochleistungsstahl, verchromt
  • VDE isoliert bis 1000 V
  • DIN EN 60900
  • Schutzisoliert nach IEC 900 - AC/1000 V AC/1000 V
  • Doppelsechskant AS-drive

Merkmal:

  • d1: 16,7 mm
  • d2: 21,5 mm
  • d3: 7 mm
  • Länge mm (L): 43 mm
  • Abtriebsprofil: Doppelsechskant AS-drive
  • Antriebsvierkant innen (Zoll): 3/8″
  • t1: 7 mm
  • t2: 13,5 mm
  • Gewicht: 26 g
  • Schlüsselweite [mm]: 8 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb