• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkst.Messsch. RCr. o.Sp. m.F. 1/10-1/20 2000 x 200 mm

Artikel-Nr.: 0237526
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0237526
EAN / GTIN 4029713202958
Herstellernummer 0237526

Beschreibung

Ausführung:

  • Edelstahl
  • Nonius- und/oder Leseteile sind seidenverchromt
  • Werksstandard
  • Sicherungsschraube
  • Feineinstellung
  • Niedrige Master-Skala
  • Stufenbacken für Innenmessungen: 10 mm, 20 mm* und 30 mm** und 50 mm (0236 230)
  • Hochpräzise Lasergraduierung auf Nonius und Skala
  • 3000 mm = Werksstandard

Beschreibung:

Werkstatt-Messschieber aus rostfreiem Stahl, mit Feststellschraube oben, ohne Messerspitzen, mit Feineinstellung und tiefergelegter Hauptteilung. Nonius und Skala sind mit dem Laser hochgenau skaliert und jeweils mattverchromt. Ablesung 0,05 mm. Lieferung erfolgt einzeln verpackt.

Merkmal:

  • Material: Edelstahl
  • Messwert: 0,05 mm
  • Messbereich (mm): 0 - 2000
  • Fehlergrenze (mm): 0,22 mm
  • Fehlergrenze (µm): 220 µm
  • Messbacken Länge (mm): 200 mm

Norm:

Factory standard

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb