• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkst.Messsch. RCr. o.Sp. m.F. 1/10-1/20 1500 x 300 mm

Artikel-Nr.: 0237525
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
    Artikelnummer 0237525
    EAN / GTIN 4029713202941
    Herstellernummer 0237525

    Beschreibung

    Ausführung:

    • Edelstahl
    • Nonius- und/oder Leseteile sind seidenverchromt
    • Werksstandard
    • Sicherungsschraube
    • Feineinstellung
    • Niedrige Master-Skala
    • Stufenbacken für Innenmessungen: 10 mm, 20 mm*, 30 mm** und 50 mm (0237 231)
    • Hochpräzise Lasergraduierung auf Nonius und Skala

    Beschreibung:

    Werkstattmessschieber mit langen Schnabellängen, aus rostfreiem Stahl, mit Feststellschraube oben, ohne Messerspitzen, mit Feineinstellung, Hauptteilung tiefergelegt. Nonius und Skala sind hochgenau mit dem Laser skaliert und jeweils mattverchromt, Ablesung 0,05 mm. Lieferung erfolgt einzeln verpackt.

    Merkmal:

    • Material: Edelstahl
    • Messwert: 0,05 mm
    • Messbereich (mm): 0 - 1500
    • Fehlergrenze (mm): 0,36 mm
    • Fehlergrenze (µm): 340 µm
    • Messbacken Länge (mm): 300 mm

    Norm:

    Factory standard
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb