• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkst.Messsch. RCr. o.Sp. m.F. 1/10-1/20 800 x 300 mm

Artikel-Nr.: 0237516
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Messbereich 0 mm - 800 mm
Messtechnik analog
Produktart Werkstattmessschieber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0237516
EAN / GTIN 4029713202866
Herstellernummer 0237516
L-Nummer L40510 1446

Beschreibung

Ausführung:

  • Edelstahl
  • Nonius- und/oder Leseteile sind seidenverchromt
  • Werksstandard
  • Sicherungsschraube
  • Feineinstellung
  • Niedrige Master-Skala
  • Stufenbacken für Innenmessungen: 10 mm, 20 mm*, 30 mm** und 50 mm (0237 231)
  • Hochpräzise Lasergraduierung auf Nonius und Skala

Beschreibung:

Werkstattmessschieber mit langen Schnabellängen, aus rostfreiem Stahl, mit Feststellschraube oben, ohne Messerspitzen, mit Feineinstellung, Hauptteilung tiefergelegt. Nonius und Skala sind hochgenau mit dem Laser skaliert und jeweils mattverchromt, Ablesung 0,05 mm. Verpackung: Karton

Merkmal:

  • Material: Edelstahl
  • Messwert: 0,05 mm
  • Messbereich (mm): 0 - 800
  • Fehlergrenze (mm): 0,2 mm
  • Fehlergrenze (µm): 200 µm
  • Messbacken Länge (mm): 300 mm

Norm:

Factory standard
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb