• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkst.Messsch. RCr. o.Sp. m.F. 1/10-1/20 300 x 150 mm

Artikel-Nr.: 0237504
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Produktart Werkstattmessschieber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0237504
EAN / GTIN 4029713202743
Herstellernummer 0237504
L-Nummer L40510 1217

Beschreibung

Ausführung:

  • Edelstahl
  • Nonius- und/oder Leseteile sind seidenverchromt
  • Werksstandard
  • Sicherungsschraube
  • Feineinstellung
  • Niedrige Master-Skala
  • Stufenbacken für Innenmessungen: 10 mm, 20 mm*, 30 mm** und 50 mm (0237 231)
  • Hochpräzise Lasergraduierung auf Nonius und Skala

Beschreibung:

Werkstattmessschieber mit langen Schnabellängen, aus rostfreiem Stahl, mit Feststellschraube oben, ohne Messerspitzen, mit Feineinstellung, Hauptteilung tiefergelegt. Nonius und Skala sind hochgenau mit dem Laser skaliert und jeweils mattverchromt, Ablesung 0,05 mm und 1/128 inch. Verpackung: Karton

Merkmal:

  • Material: Edelstahl
  • Messwert: 0,05 mm
  • Messbereich (mm): 0 - 300
  • Fehlergrenze (mm): 0,1 mm
  • Fehlergrenze (µm): 100 µm
  • Messbacken Länge (mm): 150 mm

Norm:

Factory standard
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb